P510HX チェーン 122L 1S対応(電動用) PYC 79874789

チェーン 122L 1S対応(電動用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79874789
品番
P510HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

製品カテゴリ:シングルスピードシリーズ
製品紹介
鍛造ピンと耐摩耗性表面処理によりチェーンの耐久性を向上。
互換性: BMX / フィクシー / BMX / 電動自転車 / 内装ギアハブシステム

用途
サイズ: 1/2x1/8
ピン長さ: 9.20mm
引張強度(最小):1100kgf
ピン押し出し力(最小):120kgf
プレート色(外側/内側):ダークブルー/ダークブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする