1LEDライト 10lx GL
明るさ:約1000cd(約10ルクス)
モード:連続点灯/クイック点滅/スロー点滅/点滅
使用電池:単3型乾電池×3本(別売)
使用光源:高輝度白色LED×1個
電池寿命:連続点灯:約20時間/クイック点滅:約400時間/スロー点滅:約1000時間
防水性能:IPX3
サイド露光機能
ハンドル径:22~32mm
補助灯です。
- 用途
- 左右15度の角度調整ができる高輝度LEDハンドルライト
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ


















