UC-3030B B-005 ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカ 79875305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック注文コード79875305品番UC-3030B B-005
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。

用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする