曜日別特売
233394 トイレマジックリン 流すだけで勝手にキレイ ライトブーケ 花王 79875330

トイレマジックリン 流すだけで勝手にキレイ ライトブーケ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
内容量1パック注文コード79875330品番233394
参考基準価格(税別)¥1,328販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

手洗いつきトイレのタンクに置くだけで、水を流すたび汚れを落とし、防汚コートで汚れの付着を防ぎます。
抗菌効果で菌の繁殖を抑えて、黒ずみの発生を防ぎます。
流れる水は無色です。
浄化槽にも安心。

用途手洗いつきタンク専用。トラスコ品番159-5506材質成分:界面活性剤(29% アルキルグリコシド、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩)、安定化剤(エチレングリコール)、表面親水化剤、香料、ボトル材質:ポリプロピレン、キャップ材質:ポリプロピレン幅(mm)95容量(mL)148高さ(mm)98奥行(mm)63容量(g)160
注意
※手洗い水の勢いが強すぎて、「水がはねる」「容器がぐらつく・浮く」場合は、弱くなるよう止水栓で調節してください。容器がぐらついて転倒すると、穴をふさいで水があふれ出す恐れがあります。
※おしり洗浄機能付きトイレにも使えます。但し、トイレタンクの水をおしり洗浄に使うタイプには使えません。
※使い続けるうち洗浄液の色が徐々に薄くなりますが、「水はね防止カバー」と同じ色になるまで効果は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79875330
2025-08-03
用途: お客様用トイレに使用
寿し清飲食業

飲食店を営んでおりお客様用トイレには欠かさずトイレマジックリンを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする