曜日別特売
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750

STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750
STO4 8角ステンレスボトル350ml スケーター 79875750

8角ステンレスボトル350ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(215g)注文コード79875750品番STO4
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

八角形で手にフィットしやすく転がりにくい形状!
保冷保温ができるステンレス真空二重構造。
冷たい・熱いで飲み口を分けられるW飲み口!
フタには握りやすいすべり止め付き。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約直径69×高さ152容量(mL)約350質量(g)約215種類ミッキーマウス保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする