GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118

 

GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118
GPH110GF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 79876118

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)25長さ(m)10注文コード79876118品番GPH110GF 25X10 BOX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
幅(mm)25厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)37使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用・耐熱性
関連資料:(1.55MB)
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: モーター用抵抗器の固定
卸売・小売業

本来は機械フランジ部にネジ穴を作って固定する
または溶接で固定する予定でしたが、こちらの強力両面テープを知り
代用させてもらいました。
ネジ固定や溶接と遜色なく固定できています。
気になるのが数年後にどうなっているかだけです。

対象商品 : 79876100
2025-02-14
用途: オフロードバイクのガード類貼り付け
製造業

食の張り付き具合はいいです。耐久性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする