LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145

 

LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145
LSE110WF 25X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79876145

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)25注文コード79876145品番LSE110WF 25X10 BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
幅(mm)25厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
関連資料:(1.55MB)
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79876127
2025-03-14
用途: ホントに超強力です。
Kデリバリーサービス業

ジャイロキャノピーのレッグシールドに出来る隙間をコレで埋めて接着しています!ホワイトなので目立たなく強力に接着してくれるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする