曜日別特売
DXA-TELL DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション 79876390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXA-TELL DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション 79876390
DXA-TELL DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション 79876390
DXA-TELL DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション 79876390
DXA-TELL DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション 79876390

DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79876390
品番
DXA-TELL
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。
取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。

用途
現場の安全対策・転落防止に
適合
DXA-1917BT用
適合機種
【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用
長さ(mm)
手すり:1676
質量(kg)
4.4
径(Φmm)
手すり:32
設置寸法(高さ)(mm)
手すり:900
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
保管収納:1678×1020×85
取扱説明書:(0.04MB)
注意
※適合機種をご確認いただきご購入ください。
※両側に取り付ける場合、2台購入が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする