曜日別特売
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468

TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468
TACC2AG 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 79876468

抗菌食洗対応トリオセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(145g)注文コード79876468品番TACC2AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450

食器洗い乾燥機OKのお箸・フォーク・スプーンとケースのセットです。
ケースは指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。
ケースは分解して洗えるから衛生的。
おハシには名前を書けるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ・ハシ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂(耐熱温度100度)質量(g)約150種類MK&FRクッキング長さ(cm)箸:約16.5ケース寸法(mm)約198×76×17加工(部位)全体(金属部位除く)、(方法)練込全長(cm)スプーン・フォーク:約13使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする