曜日別特売
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600

kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600
kdgo-1035 俺のカゴ台車 五常 79876600

俺のカゴ台車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79876600
品番
kdgo-1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

割れにくい床板樹脂・ゴム跡が目立ちにくいグレーキャスターを使用。とても使いやすいカゴ台車です。
これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
2.6kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。

材質
本体部:スチール、荷台部:樹脂(2.6kg強化タイプ)
色
本体:ブラック、床板:ダークグレー
積載荷重(kg)
500
キャスター
150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×590×1455
自重(kg)
37
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1700
注意
※個人宅様配送不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,200/税込¥7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする