曜日別特売
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627

kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627
kdgo-1045 俺のカゴ台車 五常 79876627

俺のカゴ台車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79876627
品番
kdgo-1045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

前面に観音扉を備えているため、荷物を積んだ状態でも荷崩れや落下を防ぐことができます。安心して運搬できるほか、トラックでの移動や長距離の運搬時でも荷物を安全に運ぶことができます。
上下2分割の観音扉構造により、上段だけを開けて荷物を積み降ろしすることが可能です。荷物を積んだ状態でも、荷崩れを防ぎながらスムーズに取り出すことができます。
独自の塗装「レザーコート」により、傷や塗装剥がれが起きにくく長期間使用できます。肉厚の樹脂床板と国産キャスターを採用し、現場で安心して使える耐久性を実現しています。
観音扉を使用しない際、扉がバタつくのを防ぐロック機構が備わっています。

材質
本体部:スチール、荷台部:樹脂(4.1kg強化タイプ)、観音扉:スチール
色
本体:ベージュ、床板:ダークグレー
積載荷重(kg)
500
キャスター
150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1440
自重(kg)
58
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※観音扉を閉めた際、ロック機構を含む最外寸はW1125×D835mmとなります。観音扉折り畳み時の最外寸はW1165mmとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,200/税込¥7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする