曜日別特売
D-SWAB-SF マイクロアプリケーター綿棒 スーパーファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング) 79876688

D-SWAB-SF マイクロアプリケーター綿棒 スーパーファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング) 79876688
D-SWAB-SF マイクロアプリケーター綿棒 スーパーファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング) 79876688

マイクロアプリケーター綿棒 スーパーファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79876688
品番
D-SWAB-SF
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

・ハンドル先端のくびれ部分を曲げ、適当な角度を付けることができます。
・底面の孔から適量を取り出せるスタンド式のケース入りです。
・植毛部は、Φ1.5×2.5mmで、周囲の歯質や歯肉の酸蝕や刺激を防ぎピンポイントで薬液を塗布できます。また、まつ毛の局所修正や一本オフに利用できます。

用途
・歯科用品として、液剤、低粘度剤の塗布に使用できます。
・まつ毛美容用品として、まつ毛の洗浄、薬液の塗布に使用できます。
材質
ナイロン(植毛部)・PP(ハンドル)
色
ホワイトまたはパープル
質量(g)
0.6(綿棒)、94(綿棒100本+ケース)
サイズ(mm)
Φ3.2×100(綿棒)、Φ50×114(ケース)
注意
※ハンドル部がホワイトまたはパープルに着色されていますが、色の選択はできません。
※画像には、色が異なる他のサイズの製品も表示されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする