SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696

SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696
SW242Q BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q BenQ(ベンキュー) 79876696

BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード79876696品番SW242Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き

USB
USB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)
SDカードスロット
付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)仕様ノングレア、画素密度:125ppiピッチ(mm)画像:0.203表示サイズ(mm)518.4×324コントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 140KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°:178°画面サイズ24.1型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする