曜日別特売
- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940

- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940
- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940
- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940
- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940
- 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ 79876940
モノタロウ

玄関マット 吸水速乾タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)600×900
ダークグレー
内容量1枚注文コード79876940品番-
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。

用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。厚さ(mm)8ダークグレー質量(g)1580寸法(縦×横)(mm)600×900材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%防炎性能試験番号E2190112認定取得防炎認定目付(g/m)3040
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品に防炎ラベルは貼付しておりませんが防炎性脳試験に合格しております。
※消防法施行令では、製品サイズが2平米以下の製品について防炎ラベルの貼付対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 玄関用
サービス業

見た目以上に、綺麗で色がよかったため購入しました。
自然と、時が経つうちにマットの反りも戻りましたので、何の心配いらなかったです。

2026-02-09
用途: 事務玄関用
日動食品株式会社卸売・小売業

サイズ色目等に良かったのですが、雨の日の九州が予想よりも弱いかと感じています。

対象商品 : 79876940
2025-05-31
用途: エントランスの泥落とし
不動産業

ふちが捲れることもなく、とても満足しています。色も汚れが目立たなくていい感じです。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 雨の日の玄関マット
不動産業

まだ一度しか使用してませんが乾きがいいと思います。色も無難で、多少安くっみえてしまいますが値段の割にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする