V-180 カード立 LION (ライオン事務器) 79877011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

カード立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カードサイズ(mm)65×180
内容量1セット(10個)注文コード79877011品番V-180
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

表と裏の両面が使用できるV型のカード立てです。

仕様
中紙2枚入
材質
アクリル製
板厚(mm)
1.8
カードサイズ(mm)
65×180
注意
※製品の高さ・奥行寸法には数ミリのバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする