GP-3T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877081

GP-3T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877081
GP-3T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877081
GP-3T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877081

間伐材ガードパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格角3
内容量1セット(10枚)注文コード79877081品番GP-3T
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

クラフト紙に間伐材を使用した、エアークッション入りの封筒です。

寸法(mm)
277×216
規格
角3
用途例
B5用紙
材質
クラフト紙(間伐材使用)、緩衝材:ポリエチレン製
色
クラフト
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする