LION (ライオン事務器)
間伐材ガードパック
クラフト紙に間伐材を使用した、エアークッション入りの封筒です。
材質
クラフト紙(間伐材使用)、緩衝材:ポリエチレン製
色
クラフト
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
用途例
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877081
GP-3T
277×216
角3
B5用紙
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877650
GP-8T
197×119
角8
カセットテープ、3.5型FD・MO
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79878045
GP-2T
332×240
角2
A4用紙
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79878176
GP-6T
229×162
角6
CD、DVD、BD
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください