SHOWA(ショーワグローブ)
塩化ビニール製化学防護手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79877229
品番
133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
─
材質
(樹脂部): 塩化ビニル樹脂(繊維部): レーヨン、綿
色
バイオレット
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください
※[危険] 1. 引火性の溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
※[危険] 2. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※[危険] 3. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
※[警告] 1. 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用の前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
※[警告] 2. ご使用の前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。手袋被膜の亀裂より薬品や溶剤が浸透したり、透過が早まるおそれがあります。
※[警告] 3. 薬品や溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品を除去できません。人体に影響を与える薬品の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
※[警告] 4. 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所でよく乾かしてください。
※[警告] 5. 薬品や溶剤によっては手袋が硬化・膨潤することがあります。
※[警告] 6. 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
※[警告] 7. 常温の環境下でご使用ください。
※[注意] 1. 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※[注意] 2. 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※[注意] 3. 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※[注意] 4. 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
※[注意] 5. 人体に影響を与える薬品が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
もっと見る