GP-8T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877650

GP-8T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877650
GP-8T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877650
GP-8T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877650
GP-8T 間伐材ガードパック LION (ライオン事務器) 79877650

間伐材ガードパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格角8
内容量1セット(10枚)注文コード79877650品番GP-8T
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

クラフト紙に間伐材を使用した、エアークッション入りの封筒です。

寸法(mm)
197×119
規格
角8
用途例
カセットテープ、3.5型FD・MO
材質
クラフト紙(間伐材使用)、緩衝材:ポリエチレン製
色
クラフト
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする