CCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付) コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器 79878017

CCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付) コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器 79878017
CCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付) コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器 79878017

コメット・キャッスル型パイ尺

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79878017品番CCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。

測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチール材質(テープ)SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする