LION (ライオン事務器)
間伐材ガードパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
角2
角2
角3
角6
角8
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79878045
品番
GP-2T
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クラフト紙に間伐材を使用した、エアークッション入りの封筒です。
寸法(mm)
332×240
規格
角2
用途例
A4用紙
材質
クラフト紙(間伐材使用)、緩衝材:ポリエチレン製
色
クラフト
グリーン購入法
適合