曜日別特売
πM-21S(校正証明書・トレサビリティ体系図付) パイメーター1 日本度器 79878209

パイメーター1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79878209品番πM-21S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)

測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)テープ種類ブラックスチール材質(テープ)SK120
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※非常に薄いテープの為、取扱いにご注意下さい。
※「測定範囲」(直径)の数値以下を測定するとテープの折れや曲がりが起こる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする