※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード79878480品番SKT-50(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。