※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード79879907品番EHL-102AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,449販売価格(税別)
【本体】
検知方法:赤外線受動式
電源電圧:AC100V50/60Hz
消費電力:約10W(待機時約0.5W)
光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。
全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm
点灯保持時間:約30秒(固定)
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)
質量:約914g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚
【リモコン】
使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)
電池寿命:約2年(1日10回使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離:約3m