パッケージ
PIAA
車内抗菌防臭剤 わさびDe快適空間 プレミアム ミニバン・大型車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
79880029
品番
KK-WP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スタンダードタイプに比べ成分放出量150%の強力タイプ ミニバン・大型車用2個入
用途
車内の抗菌・防臭
寸法(mm)
110×18.5×124
主成分
アリルイソチオシアネート混合物
使用期間
約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
注意
※わさび由来成分を使用しておりますので、わさびアレルギーの方はご使用をおやめください。
※菌を原因とする悪臭以外には効果がありません。
※運転席側のシート下には絶対に設置しないでください。