曜日別特売
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160

 

CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160
CF-4576AR BR 立ち座りが楽な折畳み高座椅子 フクダクラフト 79880160

立ち座りが楽な折畳み高座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード79880160品番CF-4576AR BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高級感のあるゴブラン織調生地を使った折り畳み式高座椅子です。
アーム付きでハイタイプ仕様なので、立ち座りが楽に出来て便利です。
座面と背もたれは、厚めクッションなので長時間使用しても疲れにくい優れものです。
使わないときは、折りたたんで隙間に収納できます。(折りたたみ時の厚さ12cm)
軽くて持ち運びが楽々。
腰掛けやすい高さで立ち座りをサポートします。
ゴブラン織調布は柄の出方が商品によって異なります。
全体耐荷重:80kg

用途
サイズ(約)
幅45×奥行50×高さ76cm
重量(約)
4.0kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(座面・背もたれ)ゴブラン織調布・ウレタンフォーム
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする