SFAZ-ROPM10W セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881228

※代表画像です

SFAZ-ROPM10W セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881228
SFAZ-ROPM10W セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881228
SFAZ-ROPM10W セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881228
SFAZ-ROPM10W セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881228

セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79881228品番SFAZ-ROPM10W
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安全ロープごと工具入れ替え!
工具ホルダー
工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり
表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます
つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式
工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ
万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付
ホルダー結束穴付
ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応
※セフホルダーは別売となります

用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする