PROXXON(プロクソン)
ミニルーターMM30ケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79881404
品番
No.26800-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途
彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品
ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ
材質
本体:アルミ・ナイロン樹脂
色
グリーン
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
15
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000~16500
定格使用時間
15分
チャック径(Φmm)
2.35mm専用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29×195
注意
※軸径2.35mm専用機種です。
※作業終了後は先端ビットを本体から外してください。先端ビットが固着して交換できない場合が有ります。