曜日別特売
NNF43310LE9 防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ Panasonic(パナソニック) 79881474

NNF43310LE9 防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ Panasonic(パナソニック) 79881474
NNF43310LE9 防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ Panasonic(パナソニック) 79881474

防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79881474品番NNF43310LE9
参考基準価格(税別)¥342,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。
防噴流型・耐塵型。

質量(kg)7.1取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル品番LZIP3750A000J2A-41A000-PA電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※周囲温度-20℃~50℃でご使用ください。

※ケーブル工事の際は、専用のケーブルグランド付加工品をご使用ください。

※電線管工事の際は、必ずシーリングフィッチングをご使用ください。

※腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお避けください。

※脱臭・殺菌などの目的でオゾンを使用される場所では、オゾンにより電線・口出しケーブルが劣化したり、強腐食作用にて器具が劣化する可能性があります。ご使用はお避けください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする