曜日別特売
YYY66512K スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック) 79881517

スマートアーキ フットライト ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台ミディアムグレーメタリック質量(kg)0.8注文コード79881517品番YYY66512K
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。

幅(mm)265質量(kg)0.8ミディアムグレーメタリック高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
注意
※調光はできません。

※取付には適合ボックス・カバーDS4915(別売)が必要です。

※写真方向以外取り付け不可。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする