Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LEDペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイスブルー
アイスブルー
フォレストグリーン
バーガンディー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881858
品番
LGB16136
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ98
質量(kg)
0.4
色
アイスブルー
取付
【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01088)
高さ(mm)
107
種類
【セード】ガラス(アイスブルー・一部つや消し)
取付方式
配線ダクト取付型
フランジ
コード収納型(50cm収納可能)
電圧(V)
100
全高(mm)
700~1200調整可能
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
注意
※ランプは別売りです。
※
※引掛シーリングには取り付け不可。