LGB16146 配線ダクト取付型 LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック) 79881867

LGB16146 配線ダクト取付型 LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック) 79881867
LGB16146 配線ダクト取付型 LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック) 79881867

配線ダクト取付型 LEDペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フォレストグリーン
内容量1台注文コード79881867品番LGB16146
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)Φ98質量(kg)0.4フォレストグリーン取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)107種類【セード】ガラス(フォレストグリーン・一部つや消し)取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
注意
※ランプは別売りです。

※引掛シーリングには取り付け不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする