曜日別特売
LGC25121 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF Panasonic(パナソニック) 79882129

LGC25121 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF Panasonic(パナソニック) 79882129
LGC25121 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF Panasonic(パナソニック) 79882129
LGC25121 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF Panasonic(パナソニック) 79882129

天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~6畳
消費電力(W)27.6
タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入
内容量1台注文コード79882129品番LGC25121
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。
専用リモコン送信器同梱。
虫・ホコリの入りにくい構造

適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入電圧(V)100消費電力(W)27.6スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700エネルギー消費効率(Lm/W)126.8入力電流(A)(100V時)0.34リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ(Lm)【器具】3500明るさ約6200K、明るさ約120%、33.2Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83電球の種類LED(内蔵)調光の可否適用畳数~6畳LED交換不可調色の可否
注意
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能。

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする