適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入電圧(V)100消費電力(W)32スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700エネルギー消費効率(Lm/W)128.1入力電流(A)(100V時)0.4リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ(Lm)【器具】4100明るさ約6200K、明るさ約120%、38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83電球の種類LED(内蔵)調光の可否○適用畳数~8畳LED交換不可調色の可否○