幅(mm)Φ80質量(kg)0.4色スエードベージュ仕上取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26全光束(Lm)300光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能