曜日別特売
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436

製品画像

CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436
CKS-1309MS クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケン 79882436

クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)1000
間口(mm)1300
内容量1台注文コード79882436品番CKS-1309MS
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。
内側からレベル調整が可能です。
静音性と耐久性に優れています。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。
上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。
前扉と木目シートは擦れない設計です。
仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)
塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。
底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。

用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカートラスコ品番603-5031材質ステンレス回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー高さ(mm)1160奥行(mm)900容量(L)1000間口(mm)1300ゴミ袋集積目安45Lゴミ袋22袋相当
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする