CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479

製品画像

CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479
CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479
CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479
CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479
CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479
CKS-1309-MS2 クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケン 79882479

クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)1000
間口(mm)1300
内容量1台注文コード79882479品番CKS-1309-MS2
参考基準価格(税別)¥405,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。
内側からレベル調整が可能です。
静音性と耐久性に優れています。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。
上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。
前扉と木目シートは擦れない設計です。
仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)
塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。
底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。

用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカートラスコ品番646-1467材質ステンレス上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー高さ(mm)1160奥行(mm)900容量(L)1000間口(mm)1300ゴミ袋集積目安45Lゴミ袋22袋相当
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする