曜日別特売
GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V 超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 79883425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V 超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 79883425
GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V 超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 79883425
GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V 超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 79883425
GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V 超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 79883425

超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台二次側圧力計(MPa)0.4注文コード79883425品番GBM2-4-5AB4-1LF2TF-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。

用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまでガスの種類ヘリウム(He)接続入口形状:W21-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.4入数1台
関連資料:(0.14MB)
注意
※デフォルトの出口計上はRc 1/8ですので、口径変更はお客様にてお願いします。
※調整圧力によりますが、最大流量30L/minまで使用可能です。
※強毒性ガス、強腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする