※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ガスの種類窒素(N2)二次側圧力計(MPa)1注文コード79883495品番GSM2-4-5AA2-2RF2TF-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378販売価格(税別)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。