曜日別特売
TD-03 タイディアップボックス ライクイット 79883696

 

TD-03 タイディアップボックス ライクイット 79883696
TD-03 タイディアップボックス ライクイット 79883696
TD-03 タイディアップボックス ライクイット 79883696

タイディアップボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個クリアタイプインナートレー注文コード79883696品番TD-03
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

材質PET樹脂クリア高さ(mm)14質量(g)112タイプインナートレー縦(mm)241横(mm)120再生材使用率(%)80再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする