みずわ工業
プールクッション スロープB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79883967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
プールクッション用スロープです。
用途
プール底など
材質
軟質特殊塩化ビニール
長さ(mm)
250
幅(mm)
70
厚さ(mm)
15
色
ブルー
防炎性能試験番号
EO 970244
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません