- サワーロール みずわ工業 79884046

 

- サワーロール みずわ工業 79884046
- サワーロール みずわ工業 79884046
- サワーロール みずわ工業 79884046
- サワーロール みずわ工業 79884046
- サワーロール みずわ工業 79884046

サワーロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1巻注文コード79884046品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

暑さを感じにくく、さわやかな足ざわりの巻き取りのスノコです。
コンパクトに巻き込み移動ができ、床面掃除も簡単でメンテナンスに優れています。
裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果抜群。
つなぎ目の軟質部分は簡単にカットできるので長さ調整が可能です。

用途
シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等
材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】長さ(mm)3000幅(mm)600厚さ(mm)17質量(kg)18ブラウン防炎性能試験番号E 2220390
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする