- 取水マット みずわ工業 79884116

 

- 取水マット みずわ工業 79884116
- 取水マット みずわ工業 79884116
- 取水マット みずわ工業 79884116
- 取水マット みずわ工業 79884116

取水マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ピンク
質量(kg)3
内容量1巻注文コード79884116品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。
吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。
自由な大きさにカット可能です。

用途
プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)幅(mm)910厚さ(mm)10質量(kg)3ピンク長さ(m)1.2防炎性能試験番号EO 020052
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする