Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スポットライト 取付自在タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
光源色
電球色
白色
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79885857
品番
YYY31234ZLE1
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合
【埋込ボックス】(別売)YYY90130
質量(kg)
3.1
取付
取付自在タイプ
電圧(V)
100
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源
LED内蔵
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.7
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
2000lmタイプ
ビーム角度(°)
28
パネル
【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット
内蔵
注意
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。