曜日別特売
FYY26600CLT9 天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 79885927

天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード79885927品番FYY26600CLT9
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です

取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板ランプ別売適合ランプ直管LEDランプ用電源ユニット内蔵反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※本体のみの販売です。パネル・ランプ・取付枠は別売りです。

※1400lmランプ使用不可

※写真はイメージ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする