曜日別特売
NYS35345LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886040

NYS35345LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886040
NYS35345LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886040

LEDモールライト駐車場用 パークビームER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)194
エネルギー消費効率(Lm/W)174.7
質量(kg)6.7
内容量1台注文コード79886040品番NYS35345LE2
参考基準価格(税別)¥454,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。
さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。

用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800質量(kg)6.7電圧(V)200~242消費電力(W)194本体アルミ(ブラウン)全光束(Lm)33900保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)明るさ角型マルチハロゲン灯Lタイプ1000形~水銀灯1000形1灯器具相当耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)配光タイプ広角電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K、YK05804Kには取付できません。

※フィルター部を上にして取り付けないでください。

※壁面取付の上向きと下向きでは取付方法が異なります。

※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする