用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800質量(kg)6.8電圧(V)200~242消費電力(W)240本体アルミ(ブラウン)全光束(Lm)42000保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)明るさマルチハロゲン灯Lタイプ1000形1灯器具相当耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)配光タイプ拡散電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)