曜日別特売
H1A-M0640BA-T1 シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用 イトーキ 79886225

H1A-M0640BA-T1 シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用 イトーキ 79886225
H1A-M0640BA-T1 シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用 イトーキ 79886225
H1A-M0640BA-T1 シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用 イトーキ 79886225
H1A-M0640BA-T1 シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用 イトーキ 79886225

シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW400×D450用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
T1/サテンブラック
内容量1台注文コード79886225品番H1A-M0640BA-T1
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。

用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W400×D450用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。幅(mm)400質量(kg)3T1/サテンブラック高さ(mm)60奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする