曜日別特売
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487

GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487
GW-3102 メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡 79886487

メモグローブ ユビキリタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード79886487品番GW-3102
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
DIY
運送業
建設・土木業他一般作業
ネイビーサイズLL入数(双)1全長(cm)20.5手のひらまわり(cm)22素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする