中林製作所
タフレーベル 撥水ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
ファスナー開閉式
ファスナー開閉式
マジックテープ式
マグネット式
色
カーキ
カーキ
サンド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79887074
品番
FT-11
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽作業や日常使用に
用途
水を弾く撥水軽量素材を使用
付属品
カラビナ
材質
本体/ポリエステルPVB合成 カラビナ/アルミニウム
色
カーキ
質量(g)
95
タイプ
ファスナー開閉式
適合サイズ(mm)
【ベルト】50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×185×20(カラビナを除く)